M14 felfogó anya, Típus: FIXTEC

Cikkszám: 073930 FIXTEC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus FIXTEC
Csatlakozó menet M14
Szerszám nélküli tárcsacsere. igen
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073930 FIXTEC
EAN / GTIN 4058546524760
Gyártó száma 4932352473
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

M14 gyorsszorító anya gyors, szerszám nélküli tárcsacseréhez. Lapos, 8 mm alatti szerkezetmagasság. Max. Ø 150 mm tárcsákhoz