Akkumulátoros egyenes csiszoló GGS 18V-23 PLC

Cikkszám: 0601229200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601229200
EAN / GTIN 3165140962896
Gyártó száma 0601229200
L-szám L00590 1168

Leírás

Leírás:

  • A GGS 18V-23 PLC
  • GGS 18V-23 LC és GGS 18V-23 PLC akkumulátoros egyenescsiszolók a Bosch hosszú nyakú akkumulátoros egyenescsiszolói a hálózati egység teljesítményével
  • Erőteljes kefe nélküli motorjuk ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy vezetékes 1000 wattos egyenes köszörű, és Drop & KickBack vezérléssel és fékkel van felszerelve
  • PROtection kapcsolóval ellátott változat is kapható
  • A tökéletes szerszámvezetés szempontjából a szerszámok alapját a rendkívül kis nyélkörfogat és a csatlakoztathatóság képezi
  • L-BOXX 136; 13 mm-es nyitott végű kulcs; 19 mm-es nyitott végű kulcs; 6 mm-es feszítőanyás feszítőcsapszeg

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,4 kg
  • Nélküli fordulatszám: 23500 min-1
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületi csiszolás (érdesítés 50 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 5. 6 m/s²
  • K bizonytalanság [felületi köszörülés (érdesítés 50 mm átmérőjű köszörűkoronggal)]: 1,5 m/s²
  • Szerszámtartó: feszítőcsapágyazás

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • Fogókulcs 13 mm
  • Fogókulcs 19 mm
  • Gyűrűs tokmány 6 mm-es szorítóanyával

Megfelelő termékek

Tartozékok