Amoladora recta recargable GGS 18V-23 PLC

Número de artículo: 0601229200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Serie GGS 18V-23 PLC
Denominación del fabricante Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC; GGS 18V-23 PLC
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 23.500 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Interfaz Bluetooth®
Potencia generada 1.000 W
Particularidad Drop Control; Freno de escape; Mango de circunferencia estrecha; protección contra retroceso
Vibraciones según EN máx. 5,6 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 1,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601229200
EAN / GTIN 3165140962896
Número del fabricante 0601229200
Número L L00590 1168
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GGS 18V-23 PLC
  • GGS 18V-23 LC y GGS 18V-23 PLC son las amoladoras rectas inalámbricas de largo cuello de Bosch con la potencia de una fuente de alimentación
  • Su potente motor sin escobillas ofrece el mismo rendimiento que una amoladora recta con cable de 1000 vatios y está equipada con control de caída y retroceso y freno
  • También hay disponible una versión con interruptor de protección
  • En el sentido de una orientación perfecta de la herramienta, una circunferencia de agarre extremadamente pequeña y la conectividad forman la base de las herramientas

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,4 kg
  • Velocidad en vacío: 23500 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies (desbaste con muela de 50 mm de diámetro)]: 5. 6 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste con muela de 50 mm de diámetro)]: 1,5 m/s²
  • Soporte de la herramienta: mandril de pinza

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Llave de boca 13 mm
  • Llave de boca 19 mm
  • Pinza de sujeción con tuerca de apriete 6 mm