• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC

Artikel-Nr.: 0601229200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Serie GGS 18V-23 PLC
Herstellerbezeichnung Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC; GGS 18V-23 PLC
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Leerlaufdrehzahl 23 500 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Schnittstelle Bluetooth®
Abgabeleistung 1 000 W
Besonderheit Auslaufbremse; Drop Control; Rückschlagschutz; Schmaler Griffumfang
Vibration nach EN max. 5,6 m/s2
Produktart Geradschleifer
Gewicht gesamt 1,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601229200
EAN / GTIN 3165140962896
Herstellernummer 0601229200
L-Nummer L00590 1168
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC
  • GGS 18V-23 LC und GGS 18V-23 PLC sind die Akku-Geradschleifer von Bosch mit langem Hals und der Leistung eines Netzgeräts
  • Mit seinem leistungsstarken bürstenlosen Motor ist er vergleichbar mit einem kabelgebundenen 1.000-Watt-Geradschleifer
  • Er ist mit Drop & KickBack Control und Bremse ausgestattet
  • Es ist auch eine Version mit PROtection-Schalter verfügbar
  • Für eine perfekte Werkzeugkontrolle hat er einen extrem kleinen Griffumfang und ist für Bluetooth® Connectivity vorbereitet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 23500 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 5.6 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Spannzange

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • Einmaulschlüssel 13 mm
    • Einmaulschlüssel 19 mm
    • Spannzange mit Spannmutter 6 mm