{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Série | GGS 18V-23 PLC | |
| Référence fabricant | Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC; GGS 18V-23 PLC | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Vitesse de rotation à vide | 23 500 min-1 | |
| Type de moteur | moteur EC sans balais | |
| Interface | Bluetooth® | |
| Puissance de décharge | 1 000 W | |
| Particularité | Drop Control; frein électrodynamique; poignée étroite; système anti-retour de chocs | |
| Vibrations suivant EN max. | 5,6 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse droite | |
| Poids total | 1,4 kg |
| Référence article | 0601229200 | |
| EAN / GTIN | 3165140962896 | |
| Réf. fabricant | 0601229200 | |
| Article hors catalogue | L00590 1168 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |