Leírás:
A TYROLIT egy-, több- és többköves korongszabályozók alkalmasak minden korund- és szilíciumkarbid korong megmunkálására. A több- illetve sok-köves korongszabályozókat gyakran használják lapos és külső kerek korongoknál. A nagy és széles korongok nagyobb karátszámot igényelnek a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyköves korongszabályozókat gyémántméret szerint osztályozzák. A több köves és sokköves korongszabályozók ezért magasabb karáttartalommal rendelkeznek
Az egyszemcsés köszörűket gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és a többszemcsés köszörűs köszörűsök ezért magasabb karáttartalommal rendelkeznek.
Jellemző:
Specifikáció: V800-8X11
Méret: D/BxT
Dimenzió: 10x60
E-osztály: 21011313
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: gyémánt
Szemcseméret: 711
Formája: 50VA
Specifikáció: 11
Szemcseméret: 711
Méret (D/W x D): 10 x 60
Bruttó súly: 0,02 kg
Nettó súly: 0,02 kg
Bruttó tömeg: 0,020 kg
Nettó súly: 0,020 kg
Anyagi alkalmasság: WrkSt.U.
Előny:
Geringer Verschleiß
Rövid öltözési idő