{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapvastagság | 16 mm | |
Magasságállítás osztása | 38 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 | |
Magasság | 2 438 mm | |
Szélesség | 1 841 mm | |
Mélység | 469 mm | |
Polcmagasság | 2 438 mm | |
Polc szélessége | 1 841 mm | |
polcmélység | 469 mm | |
Polc szélessége = felépítmény mérete | 1 841 mm | |
Polclap szélessége | 1 841 mm | |
Polclap mélysége | 469 mm | |
Forgácslap rakodási szintek száma | 4 | |
Polc terhelhetősége | 610 kg | |
Rakodási szint anyaga | Farostlemez | |
Polc felépítése | Alappolc | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
Cikkszám | 990860 2438/1841 | |
EAN / GTIN | 4004514224682 | |
Gyártó száma | 18285-N |