Kivitel:
Öntapadó, extra erős padlójelölő szalag beltérre. R10 csúszásgátlás a padlókra vonatkozó ASR 1.5/1,2 szerint. Kopásálló és strapabíró az extrudált, kiváló minőségű anyagnak köszönhetően. Vastagság 1,2 mm. Erősen tapad a ferde széleknek köszönhetően. Ezek megakadályozzák a padlójelölő szalag sérülését áthajtáskor. Targoncákhoz alkalmas (forduló, kormányzó vagy fékező mozgás nélkül).
Szabvány:
DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.