{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 100 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Mérőrúd ⌀ | 4 mm | |
Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Híd hossza | 85 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16 × 3 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Horony mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418754 100 | |
EAN / GTIN | 4059192057312 | |
Gyártó száma | 4126532 |