Leírás:
Az IP67 hűtőközegálló Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez. Edzett mérőhíd és lappolt mélységmérő felületek. Kiváló víz- és porállóság - IP67. Rendkívül ellenálló a hűtő- és kenőanyagokkal szemben.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 300
Beosztási érték: 0,01 mm
Pontosság: ±0,03 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm).
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, 1x elem
Tápegység: 1x akkumulátor SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év