Kivitel:
- Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
- Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).
- A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.
- Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.
- Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a tűréstartományban.
- Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.
- Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.
- Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).
Tartalom:
Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.