{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura del intervalo de pesaje superior | 2 g | |
Intervalo de pesaje máximo | 0 kg - 6 kg | |
Lectura | 1 g | |
Reproducibilidad | 2 g | |
Quality Dress | Tipo IOC | |
Interfaz | Interfaz RS232C | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Tiempo de respuesta | 2 s | |
Peso de unidad mínimo | 2,5 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 300×300 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Peso neto | 5,2 kg | |
Tipo de producto | Balanza de plataforma |
Número de artículo | 479606 6 | |
EAN / GTIN | 4045761192447 | |
Número del fabricante | EOC 6K-3 |