{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Údaj o hornej oblasti váženia | 2 g | |
Maximálny rozsah váženia | 0 kg - 6 kg | |
Čítanie | 1 g | |
Reprodukovateľnosť | 2 g | |
Názov výrobcu | Typ IOC | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Čas usadzovania | 2 s | |
Minimálna jednotková hmotnosť | 2,5 g | |
Rozmery vážiacej dosky | 300×300 mm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Čistá hmotnosť | 5,2 kg | |
Typ výrobku | Plošinová váha |
Číslo položky | 479606 6 | |
EAN/GTIN | 4045761192447 | |
Číslo výrobcu | EOC 6K-3 |