{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felső mérlegelési tartomány leolvasása | 20 g | |
Maximális mérlegelési tartomány | 0 kg - 60 kg | |
Leolvasás | 10 g | |
Ismételhetőség | 20 g | |
Gyártó jelölése | EOC típus | |
Interfész | RS232C csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Berezgési idő | 2 s | |
Darabsúly min. | 20 g | |
Mérleg lap mérete | 500×400 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Nettó tömeg | 9 kg | |
Termék fajtája | Platform-mérleg |
Cikkszám | 479606 60L | |
EAN / GTIN | 4045761192300 | |
Gyártó száma | EOC 60K-2L |