{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felső mérlegelési tartomány leolvasása | 50 g | |
Maximális mérlegelési tartomány | 0 kg - 150 kg | |
Leolvasás | 20 g | |
Ismételhetőség | 50 g | |
Gyártó jelölése | EOC típus | |
Interfész | RS232C csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Berezgési idő | 2 s | |
Darabsúly min. | 50 g | |
Mérleg lap mérete | 300×300 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Nettó tömeg | 5,2 kg | |
Termék fajtája | Platform-mérleg |
Cikkszám | 479606 150 | |
EAN / GTIN | 4045761192201 | |
Gyártó száma | EOC 100K-2 |