Platós mérleg, EOC típus 35 kg

Cikkszám: 479606 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 81,40 € /(db)
  • 76,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: RS232C csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

Felső mérlegelési tartomány leolvasása 10 g
Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 35 kg
Leolvasás 5 g
Ismételhetőség 10 g
Gyártó jelölése EOC típus
Interfész RS232C csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 10 g
Mérleg lap mérete 300×300 mm
Energiaellátás Vezetékes
Nettó tömeg 5,2 kg
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479606 35
EAN / GTIN 4045761192409
Gyártó száma EOC 30K-3

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
  • Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).
  • A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.
  • Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.
  • Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a tűréstartományban.
  • Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.
  • Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.
  • Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.
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
    Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz