Plattformsvåg, typ EOC

Art-nr: 479606
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
3 styck i lager
  • datautgång: RS232C-gränssnitt

Benämning

Utförande:

  • Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
  • Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningsområdets undre hälft).
  • Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
  • Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.
  • En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.
  • Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.
  • Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
  • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetsskyddshuv.
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
    maximal kapacitet (kg) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen