Plate-forme de pesée, type EOC

Réf.: 479606
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Interface: Interface RS232C

Description

Exécution:

  • Plate-forme de pesée robuste en acier inoxydable utilisable comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
  • Balance à double plage avec commutation automatique de la lecture (lecture plus précise dans la moitié inférieure de la plage de pesée).
  • Afficheur avec hauteur de chiffre de 24 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l’aide d’un câble flexible.
  • Grande mobilité grâce au fonctionnement sur batterie en option et à la construction compacte.
  • Un signal visuel et sonore indique le portionnage, le dosage ou le tri dans la plage de tolérances.
  • Détermination du pourcentage: permet la pesée en fonction d’une valeur prédéfinie (100%) et le relevé des écarts à partir de cette valeur de consigne.
  • Quantité: saisie rapide de grandes quantités grâce à la fonction de comptage simple. Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces.
  • Programme de réglage CAL : pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).

Livraison:

Avec adaptateur secteur, pied et fixation murale, capot de protection.
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
    Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier