{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 25 mm - 55 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll; 0,0001 coll; 0,0001 coll | |
Orsóemelkedés | 2 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 0,6 µm | |
Mérőfelületek síklapúsága | < 0,3 µm | |
Mérőerő | 7 N | |
Mérőfelület ⌀ | 8 mm | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
LCD kijelző számmagassága | 12 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 3 µm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 424935 25-55 | |
EAN / GTIN | 2050002078710 |