Mobil Leeb keménységmérő SAUTER HMM.

Cikkszám: HMM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék, Leeb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Gyártó száma HMM
L-szám L40250 2121

Leírás

Leírás:

  • Visszapattanás-érzékelő:: A visszapattanó modul egy rugó segítségével a vizsgált tárgynak ütközik. A tárgy keménységétől függően a modul kinetikus energiája elnyelődik. A sebességcsökkenés mérése és Leeb-keménységértékekké történő átalakítása
  • Külső visszapattanásérzékelő: (D típus)
  • Mobilitás: A SAUTER HMM maximális mobilitást és rugalmas használatot biztosít a helyhez kötött asztali egységekhez és a belső érzékelővel rendelkező keménységmérő készülékekhez képest
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°): automatikus kompenzációs funkcióval
  • [[2]]Keménység-összehasonlító blokk: 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Robusztus hordtáskában szállítva:
  • Belső adatmemória: legfeljebb 9 mérési csoporthoz, csoportonként legfeljebb 9 egyedi értékkel, amelyekből a csoport átlagértéke képződik
  • Mini statisztika funkció:: Megjeleníti a mért értéket, az átlagértéket, a mérés irányát, a dátumot és az időt
  • Mérési érték kijelzése:: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), szakítószilárdság (MPa)
  • Automatikus egységkonverzió:: A mérési eredmény automatikusan átvált az összes említett keménységi egységre
  • Külső visszarúgásérzékelő (D típus) tartozék
  • Mobilitás: A SAUTER HMM. maximális mobilitást és rugalmas használatot biztosít a helyhez kötött asztali egységekhez és a belső érzékelővel rendelkező keménységmérő készülékekhez képest
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°) az automatikus kompenzációs funkciónak köszönhetően
  • Keménység-összehasonlító blokk 790 ± 40 HL)
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Belső adatmemória akár 600 mérési csoport számára, csoportonként legfeljebb 32 egyedi értékkel, amelyekből a csoport átlagértéke képződik
  • Mini statisztika funkció: mutatja a mért értéket, az átlagértéket, a mérési irányt, a dátumot és az időt
  • Mérési értékek kijelzése: Rockwell (B és C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), szakítószilárdság (MPa)

Jellemző:

  • Mérési pontosság: ± 1% 800 HLD-nél (± 6 HLD)
  • Mérési tartomány szakítószilárdság: 375-2639 MPa (acél)
  • Legvékonyabb mérhető anyagvastagság: 3 mm, szilárd alapra szerelt csatlakozóval
  • Legkisebb vizsgálati súly szilárd alapon: 2 kg rögzített csatlakozóval
  • Méretek Sz×D×H 150×80×30 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Külső hálózati adapter, nyomtatóhoz, alapfelszereltségként
  • Tartalmazza az akkumulátort, 3×1,5 V AAA, üzemidő legfeljebb 30 óra
  • kikapcsolható, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Nettó súly kb. 0,25 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok