Probador de dureza de Leeb HMM, rango de medición 960-170, legibilidad 1, sensor D

Número de artículo: HMM
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
Tipo de producto Máquina de ensayo de dureza Leeb

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Número del fabricante HMM
Número L L40250 2121

Descripción

Descripción:

  • Captor de rebotes: el módulo de rebote se dispara mediante un resorte contra el objeto de prueba. Según la dureza del objeto, se absorberá la energía cinética del módulo. Se mide la disminución de la velocidad y se transforma en valores de dureza Leeb
  • Captor de rebote externo (Tipo D) incluido
  • Movilidad: SAUTER HMM. ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
  • Bloque de verificación de dureza incluido 790 ± 40 HL)
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Memoria interna para un máximo de 600 grupos de medición, con un máximo de 32 valores individuales por grupo, de que se obtiene el valor medio del grupo
  • Función mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, la dirección de medición, la fecha y la hora
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), resistencia a tracción (MPa)
  • Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas la unidades de dureza susodichos

Característica:

  • Precisión: ± 1% en 800 HLD (± 6 HLD)
  • Campo de medición resistencia a tracción: 375–2639 MPa (acero)
  • El más fino grosor de material medible: 3 mm con acoplamiento en base fija
  • Peso minimo de la pieza de trabajo sobre base masiva: 2 kg con acoplamiento fijo
  • Dimensiones A×P×A 150×80×30 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Adaptador de red externo, para impresora, de serie
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 3×1.5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 0,25 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios