Mobilni tester trdote Leeb HMM.

Št. art.: HMM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za preverjanje trdote, Leeb

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka HMM
EAN/GTIN 4045761139657
Številka proizvajalca HMM
L-število L40250 2121

Opis

Opis:

  • Senzor odboja:: Modul odboja se z vzmetjo pritisne ob preskusni predmet. Glede na trdoto predmeta se absorbira kinetična energija modula. Zmanjšanje hitrosti se izmeri in pretvori v Leebove vrednosti trdote
  • zunanji senzor odboja: (tip D)
  • mobilnost: SAUTER HMM ponuja največjo mobilnost in prilagodljivost uporabe v primerjavi s stacionarnimi namiznimi enotami in merilniki trdote z notranjim senzorjem
  • testi v vseh testnih smereh (360°): s funkcijo samodejne kompenzacije
  • [[2]]Blok za primerjavo trdote: vključen 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Priložen v robustnem kovčku:
  • Notranji pomnilnik podatkov: za do 9 merilnih skupin z do 9 posameznimi vrednostmi v skupini, iz katerih se oblikuje povprečna vrednost skupine
  • Funkcija mini statistike:: Prikaže izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, smer merjenja, datum in čas
  • Prikaz izmerjene vrednosti:: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), natezna trdnost (MPa)
  • Samodejno pretvarjanje enot:: Rezultat meritve se samodejno pretvori v vse navedene enote trdote
  • Vključen zunanji senzor odboja (tip D)
  • Mobilnost: SAUTER HMM. zagotavlja največjo mobilnost in prilagodljivost uporabe v primerjavi s stacionarnimi namiznimi enotami in merilniki trdote z notranjim senzorjem
  • Testiranje v vseh smereh (360°) zaradi funkcije samodejne kompenzacije
  • Blok za primerjavo trdote, vključen 790 ± 40 HL)
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Notranji podatkovni pomnilnik za do 600 merilnih skupin z do 32 posameznimi vrednostmi na skupino, iz katerih se oblikuje povprečna vrednost skupine
  • Funkcija mini statistike: prikazuje izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, smer merjenja, datum in čas
  • Prikaz izmerjenih vrednosti: Rockwell (B in C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), natezna trdnost (MPa)

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: ± 1 % pri 800 HLD (± 6 HLD)
  • Merilno območje natezne trdnosti: 375-2639 MPa (jeklo)
  • Najtanjša merljiva debelina materiala: 3 mm s sklopko na trdni podlagi
  • Najmanjša preskusna teža na trdni podlagi: 2 kg s fiksno sklopko
  • Dimenzije Š × G × V 150 × 80 × 30 mm
  • Celotne mere Š × G × V 150 × 80 × 30 mm
  • SAUTER HMM.: Zunanji omrežni napajalnik, za tiskalnik, standardno
  • Vključena baterija, 3 × 1,5 V AAA, čas delovanja do 30 h
  • lahko izklopite, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijo
  • Neto teža približno 0,25 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor