Aparat mobil de testare a durității Leeb SAUTER HMM.

Cod articol: HMM
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
Tip produs Durometru Leeb

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Număr producător HMM
L-Număr L40250 2121

Descriere

Descriere:

  • Senzor de revenire:: Modulul de revenire este prins de un resort împotriva obiectului de testare. În funcție de duritatea obiectului, energia cinetică a modulului este absorbită. Reducerea vitezei este măsurată și convertită în valori de duritate Leeb
  • Senzor de ricoșeu extern: (tip D) inclus
  • Mobilitate: SAUTER HMM oferă mobilitate maximă și flexibilitate de utilizare în comparație cu unitățile staționare de masă și cu testerele de duritate cu senzor intern
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°): printr-o funcție de compensare automată
  • [[2]]Bloc de comparare a durității: inclus 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Livrat în geantă de transport robustă:
  • Memorie internă de date: pentru până la 9 grupuri de măsurători, cu până la 9 valori individuale pe grup, din care se formează valoarea medie a grupului
  • Funcție mini-statistică:: Afișează valoarea măsurată, valoarea medie, direcția de măsurare, data și ora
  • Afișarea valorii măsurate:: Rockwell (B & Bamp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), rezistență la tracțiune (MPa)
  • Conversie automată a unităților:: Rezultatul măsurătorii este convertit automat în toate unitățile de duritate menționate
  • Senzor extern de recul (tip D) inclus
  • Mobilitate: SAUTER HMM. oferă mobilitate maximă și flexibilitate de utilizare în comparație cu unitățile de masă staționare și cu testerele de duritate cu senzor intern
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°) datorită unei funcții de compensare automată
  • Bloc de comparație a durității inclus 790 ± 40 HL)
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Memorie internă de date pentru până la 600 de grupuri de măsurători, cu până la 32 de valori individuale pe grup, din care se formează valoarea medie a grupului
  • Funcția mini-statistică: arată valoarea măsurată, valoarea medie, direcția de măsurare, data și ora
  • Afișarea valorilor măsurate: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), rezistență la tracțiune (MPa)

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: ± 1% la 800 HLD (± 6 HLD)
  • Domeniul de măsurare a rezistenței la tracțiune: 375-2639 MPa (oțel)
  • Cea mai mică grosime măsurabilă a materialului: 3 mm cu cuplaj pe bază solidă
  • Cea mai mică greutate de testare pe bază solidă: 2 kg cu cuplaj fix
  • Dimensiuni L×P×H 150×80×30 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Adaptor de rețea extern, pentru imprimantă, ca standard
  • Baterie inclusă, 3×1,5 V AAA, timp de funcționare până la 30 h
  • poate fi dezactivat, funcție AUTO-OFF pentru economisirea bateriei
  • Greutate netă aprox. 0,25 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii