Mobiele Leeb-hardheidsmeter SAUTER HMM.

Artikelnummer: HMM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardheidsmeetmachine Leeb

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HMM
EAN/GTIN 4045761139657
Nummer fabrikant HMM
L-nummer L40250 2121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Terugveersensor:: De terugveermodule wordt door een veer tegen het testobject geklemd. Afhankelijk van de hardheid van het voorwerp wordt de kinetische energie van de module geabsorbeerd. De snelheidsafname wordt gemeten en omgezet in Leeb-hardheidswaarden
  • Externe terugveersensor: (type D) inbegrepen
  • Mobiliteit: De SAUTER HMM biedt maximale mobiliteit en flexibiliteit in gebruik in vergelijking met stationaire tafelmodellen en hardheidsmeters met interne sensor
  • Tests in alle testrichtingen (360°): door een automatische compensatiefunctie
  • [[2]]Hardheidsvergelijkingsblok: inbegrepen 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Geleverd in robuuste draagkoffer:
  • Intern datageheugen: voor maximaal 9 meetgroepen, met maximaal 9 individuele waarden per groep, waaruit de gemiddelde waarde van de groep wordt gevormd
  • Ministatistiekfunctie:: Weergave van gemeten waarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd
  • Weergave van gemeten waarde:: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)
  • Automatische omzetting van eenheden:: Het meetresultaat wordt automatisch omgezet in alle genoemde hardheidseenheden
  • Externe impact sensor (type D) inclusief
  • Mobiliteit: de SAUTER HMM biedt ten opzichte van vaste tafeltoestellen en hardheidstestapparaten met interne sensor uitermate veel mobiliteit en flexibiliteit bij het gebruik
  • Test in alle testrichtingen (360°) dankzij een automatische compensatiefunctie
  • Hardheid en geleidering inbegrepen 790 ± 40 HL)
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Intern geheugen voor max. 600 meetgroepen, met max. 32 afzonderlijke waarden per groep, waarmee de gemiddelde waarde van de groep wordt berekend
  • Ministatistiek-functie: Geeft meetwaarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd aan
  • Meetwaarde-indicator: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)
  • Automatische omrekening eenheden: het meetresultaat wordt automatisch in alle vermelde hardheidseenheden omgerekend

Kenmerk:

  • Nauwkeurigheid: ± 1% bij 800 HLD (± 6 HLD)
  • Meetbereik Trekvastheid: 375–2639 MPa (stalen)
  • Dunst meetbare materiaaldikte: 3 mm met koppeling op vaste ondergrond
  • Kleinste testgewicht op massieve ondergrond: 2 kg met vaste koppeling
  • Afmetingen 150×80×30 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Netadapter, voor printers, standaard
  • Startklaar: Incl. batterij, 3×1.5 V AAA, Bedrijfsduur 30 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u