Kis mérőasztal

Cikkszám: 442930
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
42 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 876/0
  • Kalibrálás: D1

Leírás

Kivitel:

Erős öntött láb stabil mérőoszloppal és erős mérőóra-tartóval. Az asztalfelület edzett, köszörült és leppelt. Mérőóra-befogó ⌀ 8 mm.
Asztalfelület porhornyokkal. Stabil kivitel finombeállítás nélkül.
Síklapúság ≤ 5 µm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz