{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 876/0 | |
| Alcance | 49 mm | |
| Altura máxima de medição | 100 mm | |
| ⌀ da coluna | 22 mm | |
| ⌀ da mesa | 50 mm | |
| Altura total | 200 mm | |
| Peso | 2,3 kg | |
| Tipo de produto | Mesa de medição |
| Número do artigo | 442930 50 | |
| EAN/GTIN | 4030234000008 | |
| Fabricante/responsável | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |