Fékfolyadék tesztelő

Cikkszám: 4954-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4954-2
EAN / GTIN 4000896229628
Gyártó száma 4954-2
L-szám L60140 5254

Leírás

Leírás:

  • Hordozható (bárhol használható) – az akkumulátorhoz való csatlakoztatás 12 V-os fix üzemi feszültséget vált ki
  • Forráspont teszteszköz– nagyobb mérési pontosság más vizsgálati módszerekhez képest
  • Időmegtakarítás– a legtöbb járművön folyadék maradhat a folyadéktartályban
  • Biztonságos és környezetbarát, mivel nincs folyadékveszteség
  • A járműgyártók által jóváhagyott
  • Megfelel a TÜV Austria követelményeinek is
  • DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+ fékfolyadék esetén
  • Egyszerű használat– egy vezérlőgomb
  • Nincs szükség a fékfolyadék kiválasztására
  • Figyelmeztetés, ha az üzemi feszültség túl alacsony
  • Kábel hossza: 2,2 m..
  • Vizsgálat °C-on és °F-en– hőmérséklet-tartomány: 320 °C / 608 °F
    pontosság ±10 °C.
  • Gyors diagnózis- mérési idő: Kb. 30 másodperc
  • Teszttartály, fecskendő és használati utasítás mellékelve
  • Műanyag doboz