{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DISTO™ | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési pontosság | ± 1,5 mm | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Multifunkcionális záróelem | igen | |
Hatótávolság | 100 m | |
Összeadás/kivonás | igen | |
Minimum / maximum mérés | igen | |
Felület- / térfogatszámítás | igen | |
Indirekt mérés (Pitagorasz) | igen | |
Utolsó mérések behívása | igen | |
Áramellátás | 081561 LR3 | |
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint | 2 | |
Hossz | 116 mm | |
Szélesség | 44 mm | |
Magasság | 26 mm | |
Súly | 100 g | |
Termék fajtája | Távolságmérő készülék |
Cikkszám | 465550 D2 | |
EAN / GTIN | 7640110696347 |