Sorjázó penge HSS TiN bevonatú N1

Cikkszám: 839030 N1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 715 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 2,6 mm
Teljes hossz 20 mm
Alapanyag HSS-TiN
Típus N1
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag Acél, Alu
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Gyártó száma BN1012

Leírás

Figyelem:

Az N típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 839150; 839120; 839140; 839170 839890 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok