Kézi sikattyú 200 mm

Cikkszám: 863000 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Pofaszélesség 65 mm
Befogási tartomány 45 mm
Termék fajtája Sikattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 863000 200
EAN / GTIN 4027474535612
Gyártó száma 101-200

Leírás

Kivitel:

Szár nagy szilárdságú ötvözött nemesíthető acélból, horganyzott. Széles pofa prizmával. Megerősített szárak biztonságos csuklóvezetéssel és rejtett speciális rugóval.
Trapézmenetes orsó és szárnyasanya.

Alkatrész:

863100 sz. pótorsó. Kérjük adja meg a kézi sikattyú méretét is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz