SLS szerszámtáska

Cikkszám: BAG-CLIMBSLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Gyártó száma BAG-CLIMBSLS
L-szám L60130 7933

Leírás

Leírás:

  • 110 mm-es karabiner gyorskapoccsal a táska felakasztásához vagy feltekeréséhez. 2 markolópánt a kézzel történő szállításhoz.
  • A szerszámok maximális rögzítése szállítás közben: - 6 db 265 mm hosszú, ″D″ alakú fémgyűrűvel ellátott pánt van rögzítve a táskában. Ezek rögzítik a szerszámokat a táskában: a táska kinyitásakor nem tudnak kiesni - A táska teljes lezárása cipzárral. A cipzár kesztyűben is könnyen kezelhető.
  • A szövet ellenáll a leggyakoribb oldószereknek.
  • A zsák alja merev műanyagból készült: a zsák merev és megtartja az alakját; hosszú élettartamú és könnyen tisztítható.
  • Szerszámok nélkül szállítható.
  • Megengedett névleges terhelés: 15,0 kg.

Jellemző:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1.7