{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 35 mm | |
Kalapácsfej mérete | 34×34 mm | |
Sorozat | Ultratec DUO | |
Fejhossz betétekkel | 114 mm | |
Teljes hossz | 324 mm | |
Súly | 0,66 kg | |
Ház anyaga | Nemesíthető acél, indukciósan edzett | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény (egyoldalú) | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | nem | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754890 35 | |
EAN / GTIN | 4016134010309 | |
Gyártó száma | 5039980035 |