Műszerész fogó, krómozott félkerek-hegyes, egyenes 200 mm

Cikkszám: 716600 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Pofahossz 73 mm
Pofák kivitele belül recézett
Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány DIN ISO 5745
Alak egyenes
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület krómozott
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Gyártó száma 38 15 200

Leírás

Kivitel:

Erős, hosszú pofák, belül recézett. Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.