Sűrített levegős gravírozó stift DynaPen® 10844

Cikkszám: 079708 10844
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DynaPen Kit
Maximum levegőigény 28,2 l/min
Ütésfrekvencia 233 Hz
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Súly 0,26 kg
Működési zajkibocsátás 79 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 8 m/s2
23 mm
Hossz 108 mm
Termék fajtája Gravírozó tű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Gyártó száma 10844/H

Leírás

Kivitel:

Ceruza méretű DynaPen sűrített levegős kés széleskörű tartozékkészlettel (szorítópatron 1/8 col). A meghajtás pulzáló mozgása következtében (löket 0,018 mm) számos felhasználási lehetőség áll rendelkezésre, mint pl. gravírozás, feliratozás, könnyű tisztítási és reszelési munkák, sorjázás stb.

Tartalom:

1,4 m csatlakozókábel, 1 reszelő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló gyémánt minireszelőket az 529420 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek