{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 10 | |
Váltólapkák száma | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maximális bemarási mélység ae max | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 14 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Horonyszélesség ap | 10 mm | |
Gyártó jelölése | SDN D080-10-27-XN09 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 227722 80/10 | |
EAN / GTIN | 7291075430776 | |
Gyártó száma | 3343101 |