HELI3MILL sarokmaró Weldon szár

Cikkszám: 226481
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 1 sz. (TX10; 3,2 Nm).