Fresa per spallamenti HELI3MILL 25/3 mm

Codice art.: 226481 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale L1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 95 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 46,4 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 49 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,4 mm
Angolo rampa αmax. 2,9 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 159,9 mm
Inserto adatto TP..1003..
Denominazione originale prodotto HM390 ETP D25-3-W25-10
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Codice del produttore 3106415

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript