HELI3MILL Freză 25/3 mm

Cod articol: 226481 25/3
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă L1 25 mm
Lungimea totală Lges 95 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 46,4 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 49 mm
Frezare circulară a găurii ap 3,4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,9 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 159,9 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TP..1003..
Denumirea producătorului HM390 ETP D25-3-W25-10
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Număr producător 3106415

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb