{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 95 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,4 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 159,9 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 ETP D25-3-W25-10 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226481 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075313918 | |
Številka proizvajalca | 3106415 |