Fraise à dresser HELI3MILL 25/3 mm

Réf.: 226481 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col L1 25 mm
Longueur totale Ltot 95 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 46,4 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 49 mm
Perçage par interpolation ap 3,4 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,9 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 159,9 mm
Plaquette adaptée TP..1003..
Référence fabricant HM390 ETP D25-3-W25-10
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Réf. fabricant 3106415

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d’applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d’arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript