HELI3MILL hoekfrees 25/3 mm

Artikelnummer: 226481 25/3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte L1 25 mm
Totale lengte Ltotaal 95 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 46,4 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 49 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,4 mm
Rampinghoek αmax 2,9 graden
Rampinglengte L voor αmax 159,9 mm
geschikte wisselplaat TP..1003..
Fabrikantnummer HM390 ETP D25-3-W25-10
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226481 25/3
EAN/GTIN 7291075313918
Nummer fabrikant 3106415

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen