HELI3MILL sarokmaró 40/5 mm

Cikkszám: 226486 40/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
⌀ D3 36 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 76,4 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 79 mm
Interpolációs marás ap 3,2 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,6 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 289,98 mm
Hozzávaló váltólapka TP..1003..
Gyártó jelölése HM390 FTP D040-5-16-10
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Gyártó száma 3106423

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 1 sz. (TX10; 3,2 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    ⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz