ECF D-4/45-4C10 IC900 Élletörő marők

Cikkszám: 5621185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621185
EAN / GTIN 7291075005028
Gyártó száma 5621185
L-szám L24180 2664

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élletörő szerszámok, vágási átmérő (DC) 2 mm, vágási hossz max (APMX) 4 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése