GARANT Master Steel VHM mini-maró HPC 0,2 mm

Cikkszám: 202289 0,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 0,2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 0,6 mm
Teljes hossz L 38 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,002 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,003 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202289 0,2
EAN / GTIN 4062406271015

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Extra rövid vágóél a maximális stabilitás érdekében. Szárhossz DIN szerint a szerszám jobb megtámasztásához a befogóban. Ez jelentősen növeli a szerszám élettartamát.
Takarítsa meg az utánköszörülés költségeit: Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.
Univerzális megmunkálásra szolgáló szerszám.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 202291 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz