GARANT Master Steel VHM teljes rádiuszmaró HPC TiAlN

Cikkszám: 207242
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
661 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülés, maximális pontossági követelményekhez. Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.
Továbbfejlesztett vágóél védelem az enyhe éllekerekítésnek köszönhetően. Rendkívüli hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyag felhasználásának köszönhetően.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz