{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 16 mm | |
belső hűtés | nem | |
Alkalmas m horonyméret | 2 mm | |
Hasznos hossz L1 | 25 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 3,65 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 7,03 mm | |
Csavar | 290399 1 | |
Szárhossz Ls | 6 mm | |
Szár | WTO | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290352 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099558 |