PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m

Cikkszám: 080248 2
(22,14 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU spiráltömlő
Maximális üzemi nyomás 10 bar
Maximális repesztő nyomás 35 bar
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Használható tömlőhossz 2 m
Festék kék
Gyorscsatlakozó 1/4 coll
Tömlőcsonk csatlakozó 1/4 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080248 2
EAN / GTIN 7391390275448
Gyártó száma 199589331

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. Hőálló - 20/ + 60 °C hőmérsékletig. Maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek