High Vis PU tömlő készlet eSafe biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 11×16 mm 10 m

Cikkszám: 080247 10
(14,43 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Tömlő külső ⌀ 16 mm
Tömlő belső ⌀ 11 mm
Használható tömlőhossz 10 m
Festék zöld
Tömlőcsonk csatlakozó 1/4 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080247 10
EAN / GTIN 7391390442239
Gyártó száma 309587568

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal.
Élénk zöld színű tömlő készlet (High-visible).

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek