{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 085 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M32 | |
Maximális fordulatszám | 7 300 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 3/4 coll | |
Maximum levegőigény | 153 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 3/8 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 2,1 kg | |
Működési zajkibocsátás | 104 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 7,47 m/s2 | |
Hossz | 188 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079192 9013M | |
EAN / GTIN | 4000896212347 | |
Gyártó száma | 9013M |