Sűrített levegős pisztoly sarokcsiszoló G2302

Cikkszám: 079311 G2302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése G2302
Leadott teljesítmény 175 W
Maximális fordulatszám 17 000 min-1
Maximum levegőigény 534 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Maximális tárcsa ⌀ 75 mm
Maximális tárcsa ⌀ 50 mm
Súly 0,6 kg
Működési zajkibocsátás 81 dB(A)
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Gyártó száma 8423031214

Leírás

Kivitel:

Kisméretű pisztoly alakú sarokcsiszoló két Roloc® kisméretű csiszolótányérral, ⌀ 50/75 mm. A fordulatszám nyomógombbal finoman adagolható. Nagyon kényelmes kezelés a gumírozott markolatnak köszönhetően.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Figyelem:

A 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm kisméretű csiszolórendszert az 554005 cikkszámtól találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek